ホイール ガリ傷のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
100件の「ホイール ガリ傷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ホイール 傷 磨き」、「アルミ ホイール 補修 パテ」、「車 ホイール 傷 消し」などの商品も取り扱っております。
ホイールガリキズ 貼るだけシート SOFT99ランキング1位
縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
セット内容耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個厚さ(mm)0.08シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
1個
979税込1,077
当日出荷

アルミパテ 武蔵ホルトランキング2位
エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテアルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

ホイールペイント SOFT99ランキング3位
ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
669税込736
当日出荷

カラータッチ ホイール用(シルバー) 武蔵ホルトランキング4位
ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。 アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。 ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。 高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。
用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプシルバーメーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合カラーNo危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
799税込879
7日以内出荷

ホルツ カラータッチ ホイル用 武蔵ホルトランキング5位
光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.015L適合カラーNo危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
899税込989
当日出荷

アルミ色の水性パテなので目立たずにキズ埋め作業ができる。水性なので乾く前なら水で落とせてやり直しができる。 研磨性がよく作業がスピーディ。 うす付け専用で深さ2mmまでのキズに使用可能0
危険物の類別非危険物
1本(10g)
859税込945
当日出荷

1本(12mL)
449税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(363種類の商品があります)

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し形状液体成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装危険物の性状非水溶性
1セット
999税込1,099
当日出荷

1本(180mL)
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種別自動車関連材質ポリエステル文字のぼり アルミホイール修理承ります!大事なお車修理致します。寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
1,798税込1,978
6日以内出荷

1個(57g)
2,060税込2,266
当日出荷

塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。アルミニウムの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
1個(38g)
689税込758
当日出荷

光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール種別ホイール(パテ)シルバータイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
1セット
1,698税込1,868
5日以内出荷

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
1個(42g)
849税込934
当日出荷

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも!シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
1個(40g)
689税込758
当日出荷

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
1,099税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)